3M™ Absorbente de Hidrocarburos de Alta Capacidad, Rollo HP-100, 960 mm x 40 m, 1/caja

Número de artículo: 7000001940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000001940
EAN / GTIN 00051138289904
Número del fabricante 7000001940
Número L L01130 108307
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para el control de derrames de hidrocarburos en lagos, ríos, equipos industriales, áreas de abastecimiento de combustibles, etc. Los absorbentes de hidrocarburos de 3M™ repelen el agua y flotan. Se utilizan generalmente en el agua para contener y absorber hidrocarburos que se encuentran en la superficie.

Ventaja:

  • Son ideales para absorber hidrocarburos en áreas donde puede haber agua
  • Se puede exprimir y reutilizar varias veces
  • Puede utilizarse en superficies de trabajo para prevenir derrames
  • Se puede cortar para cubrir áreas pequeñas.
  • También puede colocarse en aguas abiertas, costas o flujos de descarga
  • Puede cortarse para cubrir áreas pequeñas o adaptarse a la zona donde se produce el derrame.