Descripción:
Protectores 3M™ Bumpon™ SJ5012, color negro, pueden ser usados como patas para mesas, sillas, etc.; topes; separadores... tanto en el hogar como en el trabajo. 3000 unidades/caja. Estos protectores transparentes de uretano no contienen plastificantes y son autoadhesivos con una gran capacidad antideslizante y amortiguadores. Además, no arañarán ni mancharán las superficies.Su forma cilíndrica de 12,7 mm de ancho y 3,6 mm de alto con una parte superior plana ofrece un excelente rendimiento antideslizante y de soporte de carga.Gracias a los adhesivos sensibles a la presión de 3M, se aplican con facilidad y no se agrietarán ni endurecerán. Reduce la vibración y el ruido de pequeños electrodomésticos, muebles o equipos electrónicos.Úselos para alinear cuadros y mantener los productos separados al transportarlos. Aplíquelos como topes para puertas de armarios, cajones y tapas o en los lugares donde haya riesgo de sufrir portazos, arañazos, marcas, rayones o cualquier tipo de daño, así como antideslizante o para evitar vibraciones o ruidos.Colóquelos en las patas inferiores de pequeños electrodomésticos. Reduce las rozaduras, los choques y los golpes. Ideales para dispositivos electrónicos portátiles o de sobremesa, armarios electrónicos, teléfonos, teclados, pedales, básculas, relojes, altavoces, dispensadores y ordenadores.
Ventaja:
- Hechos de poliuretano, libres de plastificantes
- Aplicación sencilla gracias a los adhesivos sensibles a la presión de 3M™
- Propiedades antideslizantes
- No dañan ni manchan las superficies
- Reduce el ruido y la vibración
- No se endurece ni se agrieta.
Recomendación:
- Se puede usar en cualquier lugar para evitar portazos, golpes, arañazos, roces, deslizamientos, vibración o ruido.
- Usar como pies en pequeños objetos, equipos electronicos de mano, cajas envolventes de equipos, teléfonos, teclados, pedales, escaleras, relojes, altavoces, dispensadores y PC's
- Amortiguador de puertas de armarios y cajones
- Espaciadores para colgar los cuadros alineados; Aplicaciones en electronica y automoción como ajuste en el montaje de piezas.
- Protectores para evitar daños de piezas durante el transporte por el roce de unas contra otras