3M™ Scotch-Brite™ Pliego para limpieza ligera 7445 HP-HP, 150 mm x 229 mm

Número de artículo: 7000000727
Establecer precio 60 Unidad (2,06 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000000727
EAN / GTIN 50048011169762
Número del fabricante 7000000727
Número L L51710 633
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el pliego manual de limpieza ligera 7445 Scotch-Brite™ para realizar limpiezas ligeras en materiales como acero inoxidable, cromo o superficies pintadas, además de eliminar rebabas de moldes de cera o pulir maderas lacadas. Nuestro pliego manual es un abrasivo suave fabricado a partir de una malla adaptable y un mineral fino, por lo que es la combinación perfecta cuando se necesita un toque suave para una limpieza ligera o un acabado fino. Los pliegos manuales se usan con detergentes líquidos para lograr una limpieza suave pero exhaustiva de suciedad o residuos en superficies delicadas como el vinilo, la porcelana, el vidrio o el plástico. Permiten realizar limpiezas ligeras en materiales como acero inoxidable, cromo o superficies pintadas, además de eliminar rebabas de moldes de cera o pulir maderas lacadas. Los pliegos constituyen una cómoda alternativa a la lana de acero, ya que se han diseñado para trabajar de forma más limpia y duradera, con unos resultados similares a los de la lana de acero de grano 0000, pero sin oxidarse ni dejar pequeñas astillas de metal. Los pliegos manuales Scotch-Brite están listos para usar directamente. Scotch-Brite es un producto de acondicionamiento de superficies único con abrasivos incorporados en fibras de nailon no tejidas. La combinación de los abrasivos y las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta es resistente al embozo y mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras de nailon.

Ventaja:

  • Son ideales para una limpieza suave en vinilo, porcelana y otras superficies delicadas.
  • El pliego no tejido para trabajos ligeros ofrece una limpieza leve en diversos metales, además de eliminar rebabas de moldes de cera.
  • El abrasivo es muy suave y ofrece una limpieza suave, pero en profundidad.
  • La malla adaptable y el mineral fino son excelentes para lograr acabados finos.
  • El rendimiento es similar al de la lana de acero de grano 0000, aunque no se oxida y no genera astillas.

Recomendación:

  • Use un abrasivo suave cuando necesite un toque suave para una limpieza leve o un acabado fino.