3M™ 6192-AA Disco de pulido adhesivo 263X 0.05um, amarillo palido

Número de artículo: 7000000559
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 Unidad
  • Pasos del pedido: 500 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000000559
EAN / GTIN 00051144863457
Número del fabricante 7000000559
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La película de lapeado 3M™ 263X en un soporte de película de 3 mil con grano de óxido de aluminio está disponible en los tamaños de grano de 0,05 a 60 micras en 7 etapas. Es una película lapping 3M tipo P con un sistema de encuadernación más duro para materiales duros.

Ventaja:

  • Codificación de colores
  • Soporte de película homogéneo, no compresible con alta precisión
  • Micron granulación y unión de resina sintética
  • Resistente al agua y al aceite
  • Sistema de resina sintética más duro que 261X.
  • Manejo fácil de usar
  • Vida útil larga
  • Calidades superficiales precisas y determinables y un alto productividad
  • Calidad superficial reproducible
  • Tolerancias estrechas en tamaños de grano y muy buena adherencia de grano
  • Más incluso acabar
  • Asignación clara
  • Disponible como discos, rodillos y hojas

Recomendación:

  • Todas las películas lapping deben usarse ″mojadas″
  • El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
  • Para las más altas exigencias en calidad de superficie para piezas de trabajo hechas de metal y plástico