Punta trazadora en ángulo, rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción, punta larga de precisión, rectificada a ambos lados, de elevada dureza, extremadamente resistente, puntas intercambiables

Número de artículo: 700.190
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Trazador

Identificación y clasificación

Número de artículo 700.190
EAN / GTIN 7610733004515
Número del fabricante PB 700.190
Número L L60060 1654

Descripción

Descripción:

  • Punta trazadora en ángulo
  • rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción
  • punta larga de precisión, rectificada a ambos lados, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • puntas intercambiables, que cuidan el bolsillo y el medio ambiente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • elemento central de acero pavonado, moleteado, agarre firme incluso en entornos húmedos o grasientos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • garantía de por vida

Característica:

  • Longitud total: 190 mm