Cizallas para cables D15 con mangos recubiertos de plástico

Número de artículo: 700 015 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 700 015 3
EAN / GTIN 4049002007668
Número del fabricante 700 015 3
Número L L70040 393
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Cortacables con geometría de corte especial para un corte fácil y limpio.
  • Cumple también con la norma aeronáutica AS6173/3.
  • Para cortar conductores de cobre recubiertos de estaño, níquel y plata según AS22759, así como cables de aluminio.
  • No apto para alambre de acero, cable metálico y conductores de cobre trefilados en frío.
  • Manejo ergonómico con una sola mano
  • sin aplastamiento ni deformación del cable

Característica:

  • Peso: 229 g
  • Longitud: 170 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Diámetro del cable mm: 15 mm
  • Cable conductor sólido: Cu 16 / Al 35 mm²
  • Cable multifilar: Cu 50 / Al 50 mm²
  • Cable de hilos finos: Cu 70 mm²

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra