Manguera de alta presión, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Número de artículo: 6.110-060.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6.110-060.0
EAN / GTIN 4054278255552
Número del fabricante 6.110-060.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con conexión de tornillo de mano EASY!Lock y gracias a su longitud de 40 m, mucha libertad de trabajo: Manguera de alta presión (DN 12) con conexión de tornillo manual EASY!Lock en ambos lados. Adecuado para presiones de trabajo de hasta 250 bar.

Característica:

  • rosca de empalme: 2 x EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 14,3 kg
  • Longitud: 40 m
  • Máx. Presión: 210 bar
  • Diámetro nominal: DN 12
  • Temperatura: Max. 155 °C.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra