Abrasivo R

Número de artículo: 69903004000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 69903004000
EAN / GTIN 4014586278520
Número del fabricante 69903004000
Número L L00020 3094
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Abrasive R
  • La mejor banda abrasiva del mercado, con una vida útil y un rendimiento superiores para reducir significativamente los tiempos de mecanizado. Especialmente para el mecanizado de acero inoxidable y de alta aleación. Tela de poliéster extrapesada, con enlace de resina sintética completa con corindón de circonio. Capa superior adicional para la refrigeración durante el proceso de molienda
  • 75 x 2 000 mm

Característica:

  • Grano 40
  • PU 10 uds