Cepillo de acero

Número de artículo: 69902008000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 69902008000
EAN / GTIN 4014586277554
Número del fabricante 69902008000
Número L L00010 3142
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Cepillo de acero
  • Ø 250 mm x 60 mm, con una resistencia a la tracción del alambre muy alta para un uso especialmente económico, orificio de montaje Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de pared fina. 0,35 mm de grosor de alambre para uso universal. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de pared gruesa y alto rendimiento de desbarbado
  • versión de acero

Característica:

  • Espesor del cable 0,50 mm