uvex 2 trend Zapatos S2 azul/negro Ancho 11 Talla 43

Número de artículo: 6939843
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Número de zapato UE 43
Color negro / azul
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6939843
EAN / GTIN 4031101769042
Número del fabricante 6939843
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Ya sea en montaje o en producción, en interior o en exterior: La tendencia uvex 2 incorpora numerosas tecnologías probadas en una moderna línea de productos de nivel básico para aplicaciones medias (S1 - S3). La puntera uvex antitorsión para una mayor protección contra la torsión y los materiales de alta calidad de la suela exterior, junto con un aspecto deportivo y colores frescos, garantizan que sea un placer llevarlos puestos. El resultado: Máximo confort y seguridad para el trabajo diario.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 trend
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): azul/negro
  • Nivel de protección: S2
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 43
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Punta de acero
  • Plantilla: plantilla uvex 2 trend climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 trend
  • Anchura: 11

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra