{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Características del maletín | apilable | |
| Medida exterior longitud | 400 mm | |
| Medida exterior anchura | 300 mm | |
| Medida exterior altura | 220 mm | |
| Altura plegada | 89 mm | |
| Medida interior Longitud | 356 mm | |
| Medida interior Anchura | 257 mm | |
| Medida interior Altura | 217 mm | |
| Volumen | 19 l | |
| Capacidad de carga máxima | 15 kg | |
| Peso | 2 kg | |
| Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
| Número de artículo | 693450 19 | |
| EAN / GTIN | 2050001785916 | |
| Fabricante/responsable | Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Germany, www.utzgroup.de |