Maletas para herramientas para asistencia técnica, Tipo: 1

Número de artículo: 692945 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida interior Longitud 445 mm
Medida interior Anchura 315 mm
Medida interior Altura 198 mm
Peso 4,15 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Número del fabricante 692945 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las bandejas para maleta, protegidas contra golpes y resistentes al calor y a los ácidos, se acoplan gracias a un bastidor rígido de aluminio con cerraduras incorporadas y cierre de tapa del maletín. Asa para transporte revestida de goma.
Equipamiento interno:
1 bandeja portaherramientas con 20 bolsillos portaobjetos, 16 bridas de caucho y 1 bolsillo para piezas pequeñas. 1 cubeta de fondo subdivisible que incluye bandeja portaherramientas con 8 bolsillos portaobjetos y 6 bridas de caucho a modo de cubierta.

Nota:

Cerradura numérica como alternativa disponible con el n.° 692926 tam. 2.