Bolsa de instalador textil GARANT GreenPlus, Tipo: 1

Número de artículo: 692250 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos; Bolsillos portaobjetos
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos; Bolsillos portaobjetos
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Medida exterior longitud 470 mm
Medida exterior anchura 300 mm
Medida exterior altura 300 mm
Peso 2,5 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692250 1
EAN / GTIN 4067263125648
Número del fabricante 692250 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsa de instalador textil con amplio compartimento principal con 13 bolsillos portaobjetos con tope elástico. 2 bolsillos exteriores cortos y uno largo (con compartimento con cremallera) y 3 bolsillos exteriores elásticos adicionales. Tapa incorporable con abertura adicional para el uso del asa de transporte confortable de aluminio. Base protegida contra salpicadura de agua con borde impermeable y 6 pies. Correas ajustables, desmontables con hombreras. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.
Las nuevas bolsas textiles GARANT GreenPlus combinan lo mejor de los dos mundos: impresionan por su sostenibilidad, gran comodidad de transporte, extraordinaria ergonomía, alta durabilidad, excelente accesibilidad y óptima flexibilidad. Se fabrican de acuerdo con las exhaustivas y estrictas normas del sistema bluesign®, teniendo en cuenta a las personas, el medio ambiente y los recursos. Ayude a dar forma a un futuro más sostenible. Con un sistema de acolchado optimizado para una comodidad de transporte aún más ergonómica.

Descargas y documentos

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos