Mochila textil para herramientas GARANT GreenPlus, Tipo: 1

Número de artículo: 692210 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.070 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Medida exterior longitud 350 mm
Medida exterior anchura 220 mm
Medida exterior altura 470 mm
Peso 2,3 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692210 1
EAN / GTIN 4067263125624
Número del fabricante 692210 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las nuevas bolsas textiles GARANT GreenPlus combinan lo mejor de los dos mundos: impresionan por su sostenibilidad, gran comodidad de transporte, extraordinaria ergonomía, alta durabilidad, excelente accesibilidad y óptima flexibilidad. Se fabrican de acuerdo con las exhaustivas y estrictas normas del sistema bluesign®, teniendo en cuenta a las personas, el medio ambiente y los recursos. Ayude a dar forma a un futuro más sostenible. Con un sistema de acolchado optimizado para una comodidad de transporte aún más ergonómica.
Mochila textil para herramientas con 2 compartimentos principales:
  • Un compartimento principal con 2 bolsillos interiores, un robusto panel para herramientas con 32 bolsillos y cremallera con cierre.
  • Un compartimento principal con 2 compartimentos separados y acolchados para portátiles de hasta 15 pulgadas y tabletas, y cremallera con cierre.
Bolsillo frontal en la mochila con bolsillos para teléfono móvil y tarjetas de visita, lazos para lápices, sujeción para llaves y 2 departamentos portaobjetos. Pequeño bolsillo delantero con cremallera naranja. Con correa de compresión lateral para la reducción del volumen que permite llevar el peso lo más cerca posible del cuerpo y fijar equipamiento adicional en el exterior. Bandolera anatómica y asa acolchada. Con sistema ergonómico para el contacto con el cuerpo en la espalda y correa de pecho para la transferencia perfecta de la carga y un ajuste seguro y equilibrado. Base protegida contra salpicadura de agua con borde impermeable y 4 pies. Con bolsillos exteriores elásticos y una tira reflectante para una buena visibilidad.

Material:

Una combinación de hilo de nailon de 420 deniers e hilo de poliéster de 200 deniers para un rendimiento convincente de resistencia al desgarro y ligereza.

Descargas y documentos

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos