Set SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact Máquinas de batería en el juego

Número de artículo: 691199000
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Identificación y clasificación

Número de artículo 691199000
EAN / GTIN 4061792202849
Número del fabricante 691199000
Número L L01750 1583
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL: lijadora excéntrica de batería plana con diseño ergonómico y peso reducido para un trabajo sin fatiga; guiado cómodo y agradable cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura; trabajo con pocas vibraciones gracias a la alta suavidad de marcha.
  • Aspirador de batería AS 18 L PC Compact: aspirador de batería portátil y práctico para aspirar en seco y en húmedo (IPX4), ideal para trabajos de limpieza y aspiración pequeños; aspirador de batería aprobado industrialmente, certificado para polvos de la clase de polvo L; PressClean: limpieza manual del filtro mediante un fuerte flujo de aire cuando se activa el interruptor del aspirador durante las pausas de trabajo; con función de soplado integrada para soplar, secar y descargar el aire de escape.

    Suministro estándar
  • Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL, metaBOX 215, saco de polvo, hoja de lijar adhesiva, aspirador de batería AS 18 L PC Compact, manguera de aspiración elástica, 3 tubos de aspiración de plástico, bolsa de filtro de vellón, tobera de aspiración (ancho 120 mm), tobera para juntas, correa de transporte, sin batería, sin cargador.

Característica:

  • Bruttogewicht: 5.999 kg