Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 40 x 127 mm 92A 602 I5A V217 /50

Número de artículo: 690233
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Identificación y clasificación

Número de artículo 690233
EAN / GTIN 9003176902339
Número del fabricante 690233
Número L L50140 628
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con estos discos garantizamos una selección específica de corindones de alto rendimiento en combinación con sistemas de aglomerantes especiales. De este modo aseguramos un uso universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado como, por ejemplo, 454A, es posible conseguir el máximo rendimiento de arranque de viruta con discos de aglomerante cerámico. Solo se puede conseguir un mayor rendimiento con herramientas de CBN con aglomerante de resina sintética como el VIB STAR.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 50 m/s
  • Especificación : 92A 602 I5A V217 /50
  • Dimensiones (D x T x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diámetro del recipiente: 400 mm
  • Espesor: 40 mm
  • Taladro: 127 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Rectificado frío.
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para uso universal en aceros de alta aleación y HSS