Carros de taller con surtido de herramientas universal, 241 piezas para 7 cajones, Tipo: 1

Número de artículo: 689500 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cajones 7
Tipo de producto Carro de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 689500 1
EAN / GTIN 4067263129516
Número del fabricante 689500 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carro de taller compacto con 7 cajones. Los cajones están equipados con un surtido de herramientas universal HOLEX de 241 piezas, que consta de lo siguiente: llave, alicates, llave de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas, herramienta de percusión, alicates para anillos de seguridad, destornillador y accesorios. La herramienta de los 6 cajones superiores está colocado con precisión en insertos de espuma rígida de PE de dos colores, con lo cual cada herramienta tiene su lugar definido en el carro de taller. Las herramientas del cajón inferior pueden introducirse sin apretar y completarse individualmente con herramientas adicionales.

Volumen de suministro:

Carro de taller con extensión total y 7 cajones: 1× n.° 914705 tam. 7
Medio de medición y accesorios, 22 piezas: 1 inserto de espuma dura n.° 689501 tam. 1
1 linterna de bolsillo LED con pilas n.° 081437 tam. BLACK
1 marcador permanente Dura-Ink® 15 n.° 085154 tam. B
1 gafas de protección confort n.° 096845 tam. CLEAR
1 pie de rey, nonio 1/20 n.° 410200 tam. 150
1 espátula recta de metal duro n.° 458800 tam. HM
1 regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable, esmerilada con división trasera n.° 461805 tam. 300
1 cinta métrica enrollable con lectura en mm/pulgadas n.° 462014 tam. 3
1 regla plegable de plástico n.° 466200 tam. 2
1 nivel de burbuja de aluminio, con imán n.° 467436 tam. 400
1 cuchillo pelacables con mango de plástico, plegable n.° 844525 tam. 1F
1 juego de cuchillas cortantes rompibles de 10 piezas, 18 mm “experience” n.° 845010 tam. 10
1 cúter universal con mango de zinc fundido a presión, para cuchillas de 18 mm n.° 845039 tam. 160
1 escuadra con sombrero, precisión 2 n.° 452600 tam. 150X100
Surtido de llaves, 21 piezas: 1 inserto de espuma dura n.° 689501 tam. 2
1 llave combinada n.° 613950 tam. 21; 22
1 juego de llave combinada n.° 613960 tam. 9
1 llave de boca/llave estrella de carraca n.° 614805 tam. 7; 8; 10; 13; 17
1 llave de vaso con mango, larga n.° 622201 tam. 7; 8; 10; 13
1 llave inglesa con tapa para el mango n.° 813961 tam. 200
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgada, 115 piezas: 1 inserto de espuma dura n.° 689501 tam. 3
1 vaso de seis caras, 1/4 pulgada n.° 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1 vaso de destornillador de seis caras, 1/4 pulgada, corto n.° 631720 tam. 3; 4; 5
1 carraca conmutable, 1/4 pulgada con expulsor n.° 632090 tam. 1/4
1 prolongación, 1/4 pulgada n.° 632420 tam. 50; 100
1 mango transversal, 1/4 pulgada n.° 633029 tam. 116
1 articulación cardán 1/4 pulgada n.° 633520 tam. 1/4
1 carraca conmutable, 1/2 pulgada con expulsor n.° 640190 tam. 1/2
1 prolongación, 1/2 pulgada n.° 641020 tam. 125; 255
1 mango transversal, 1/2 pulgada n.° 641320 tam. 295
1 articulación cardán, 1/2 pulgada n.° 641620 tam. 1/2
1 vaso de 12 caras, 1/2 pulgada n.° 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
1 vaso de destornillador de seis caras, 1/2 pulgada n.° 643220 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
1 surtido de puntos, 71 piezas n.° 675597 tam. 71
1 soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgadas, con carraca e imán n.° 676566 tam. 1
1 soporte para destornillador con imán para puntas de 1/4 pulgada n.° 676668 tam. 60
1 adaptador con mango de 6 caras de 1/4 pulgada C 6,3 n.° 676950 tam. 4/4
Juego de destornilladores - 32 piezas: 1 inserto de espuma dura n.° 689501 tam. 4
1 destornillador para Torx® n.° 625701 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
1 juego de destornilladores de ángulo de 6 caras, niquelado n.° 627225 tam. 9
1 destornillador para ranura, con mango rígido n.° 660701 tam. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10
1 destornillador para ranura, corto n.° 664201 tam. 4; 5,5; 6,5
1 destornillador para Phillips, con mango rígido n.° 668401 tam. 0; 1; 2; 3
1 destornillador para Phillips, corto n.° 668471 tam. 1; 2
Surtido de alicates, 12 piezas: 1 inserto de espuma dura n.° 689501 tam. 5
1 alicates universales de vanadio, lisos, con tapa para mango de 2 componentes n.° 702995 tam. 180
1 alicates regulables atramentados con tapa para mango n.° 706145 tam. 250
1 alicate de boca redonda plana, rectos, lisos, con tapa para mango n.° 713195 tam. 200
1 alicate de boca redonda plana en ángulo, lisos, con tapa para mango n.° 713595 tam. 200
1 alicates para anillos de seguridad interiores, forma C, mordazas rectas n.° 719805 tam. J1; J2
1 alicates para anillos de seguridad exteriores, forma A, mordazas rectas n.° 719905 tam. A1; A2
1 alicate de corte diagonal, lisos, con tapa para mango n.° 725245 tam. 160
1 cortatubos pequeño con 4 rodillos de guía n.° 818305
1 grampa de muelle n.° 860351 tam. 50
Surtido de abrasivo y herramienta de impacto - 18 piezas: 1 inserto de espuma dura n.° 689501 tam. 6
1 juego de limas con mango de 2 componentes, 5 piezas en estuche enrollable n.° 517420 tam. 250
1 limpiador abrasivo universal n.° 557660 tam. F
1 cepillo de mano de alambre, alambre liso 0,35 mm n.° 575000 tam. 4
1 extractor de pasadores con manguito guía n.° 748000 tam. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
1 martillo de cerrajero con mango de 3 componentes n.° 750530 tam. 500
1 martillo de caucho negro n.° 755500 tam. A400
Artículo suplementario - 21 piezas: 1 elevador magnético flexible n.° 081670 tam. 500
1 juego de brocas espirales HOLEX CleverDrill HSS n.°114031 con caja n.° 115051 tam. 1-10
1 arco de sierra para metal con mango, con hoja de bimetal, 24 dientes n.° 580800 tam.
1 cartas Schafkopf n.° WM0002 tam. E

Nota:

La herramienta se suministra suelta. El envío del carro de taller equipado 689500 tam. 1 solo es posible en la UE.