uvex 1 G2 Zapatos S1 azul/negro Ancho 10 Talla 47

Número de artículo: 6829747
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 47
Color negro / azul
Material suela uvex 1
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6829747
EAN / GTIN 4031101933290
Número del fabricante 6829747
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El futuro está lleno de energía con el uvex 1 G2 que marca tendencia. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía del impacto al usuario en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para una jornada laboral llena de energía con un confort notablemente mayor y una reducción significativa de la fatiga del pie.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 G2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): azul/negro
  • Nivel de protección: S1
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 47
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla uvex 1 G2 climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2
  • Anchura: 10

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra