Surtido de herramientas universal 20 piezas, Cantidad de herramientas: 20

Número de artículo: 680157 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 20 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 510 mm
Anchura 294 mm
Altura 61 mm
Número de piezas 20
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680157 20
EAN / GTIN 4067263309185
Número del fabricante 680157 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y 2 cierres rápidos. Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR con una forma especial.

Volumen de suministro:

Cinta métrica enrollable con mirilla: 1 ud. n.° 462201 tam. 2,5
Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.° 627132 tam. 9 (9 piezas)
Destornillador para ranura: 1 ud. n.° 660032 de cada tam. 2,5; 4; 5,5
Destornillador ranura: 1 ud. n.° 667702 de cada tam. 1; 2
Alicate universal: 1 ud. n.° 700940 tam. 160
Martillo de herrero: 1 ud. n.° 750110 tam. 200
Tijeras de trabajo: 1 ud. n.° 769240 tam. 175
Tenazas llave: 1 ud. n.° 813501 tam. 180
Cúter con cuchilla cortante rompible de 18 mm: 1 ud. n.° 845020 tam. 18

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en caja de plástico.
Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).