Punta para avellanado cónico, de un filo, ⌀ exterior: 6,3mm

Número de artículo: 676311 6,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Número de filos Z: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 6,3 mm
Material de corte HSS
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Número de filos Z 1
Denominación del fabricante 845
Longitud total 32 mm
Longitud del mango 21 mm
Para perforación a partir de 1,5 mm
Para tornillos avellanados M3
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 676311 6,3
EAN / GTIN 4013288118950
Número del fabricante 05104660001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.
Punta rectificada CBN de 1 filo para desbarbar y avellanar sin vibraciones.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
En la máquina, por medio de un mango de acoplamiento (n.º 675000675050) o en el destornillador (n.º 676400676770).