Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 675290 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
632 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PrecisionBits
Hexágono 1,5 mm
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675290 1,5
EAN / GTIN 7610733211371
Número del fabricante C6.210/1,5

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Elasticidad y tenacidad marcadas por la dureza elevada para duraciones prolongadas. Puntas de salida de alta precisión para un posicionamiento perfecto en el tornillo y “Anti-Cam-Out”. El revestimiento Nano hace las veces de codificación cromática y de protección antioxidante atractiva.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior DIN 7426 o DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.