Tenaza de ferrallista

Número de artículo: 6752290
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 6752290
EAN / GTIN 4010886675229
Número del fabricante 6752290
Número L L60160 4381
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Tenaza Rabitz o tenaza de trenzado para los trabajos más duros
Para alambre semiduro 1,6 mm
Cabezas pulidas, lacadas en transparente, mangos plastificados azules (TL)

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 16 mm
  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 48 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 282 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 25.0 mm
  • Material: Acero de calidad para herramientas
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Longitud de la hoja: 25
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no