Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total: 3/75mm

Número de artículo: 674257 3/75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
436 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo / Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PrecisionBits
Anchura de filo 3 mm
Grosor de filo 0,6 mm
Longitud total 75 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 674257 3/75
EAN / GTIN 7610733221455
Número del fabricante E6.106/1

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.