Punta “HF” para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 con función de parada, Perfil Torx®: TX40

Número de artículo: 674255 TX40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,28 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    3,57 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 867/4 TORX® HF
Perfil Torx® TX40
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 674255 TX40
EAN / GTIN 4013288106957
Número del fabricante 05060087001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
El perfil cónico Torx® “HF” mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados. Con marcas cromáticas en revestimiento de superficie dorado. Tamaño TX40 con punta hexagonal continua.

Aplicación:

Función de bloqueo para un posicionamiento y un apriete óptimos de tornillos Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.