Alicates de punta plana con aislamiento de VDE.

Número de artículo: 6721810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 6721810
EAN / GTIN 4010886672181
Número del fabricante 6721810
Número L L60160 1409
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 61-63 HRC
puntas con un ángulo de 45°
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 70,5 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Espesor de la punta: 2,8 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí