Engarzadora hidráulica a batería HC 20.2 en maletín (UE)

Número de artículo: 6702 0100 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6702 0100 1
EAN / GTIN 4049002149467
Número del fabricante 6702 0100 1
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo manual accionado electrohidráulicamente para engarzar contactos de clavijas y casquillos torneados.
  • Fuerza de presión 19 kN
  • Ciclo de prensado 2,8 segundos
  • aprox. 300 conexiones con carga media posibles con una sola carga de batería
  • Tiempo de carga < 30 min gracias a la tecnología de iones de litio
  • Unidades de engaste de cuatro puntas utilizables, giratorias 360°.
  • Ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital (mm, pulgadas o posiciones del selector)
  • Control integrado del desgaste
  • Función de recalibración
  • Comprobación de la configuración básica mediante el lápiz de prueba adjunto.

Característica:

  • Peso: 4200 g
  • Longitud: 500 mm
  • Anchura: 420 mm
  • Altura: 125 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra