Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 667722 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
864 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero al cromo-vanadio
Para ⌀ de tornillos hasta 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 25 mm
Longitud total 90 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador ranura
Versión de mango redondo
Capuchón de golpe no
Material mango Haptoprene® de 2 componentes
Superficie niquelado, cromado
Hexágono de confirmación no
Destornilladores cortos
⌀ de cuchilla reducida delante no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 667722 0
EAN / GTIN 4067263013716
Número del fabricante 667722 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.