{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de ranura en cruz | 0 | |
| Material | Acero al cromo-vanadio | |
| Para ⌀ de tornillos | hasta 2 mm | |
| Longitud de cuchilla cortante | 60 mm | |
| Longitud total | 140 mm | |
| Punta de varilla | negro | |
| Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
| Versión de mango | redondo | |
| Capuchón de golpe | no | |
| Material mango | Haptoprene® de 2 componentes | |
| Superficie | niquelado, cromado | |
| Hexágono de confirmación | no | |
| Destornilladores cortos | no | |
| ⌀ de cuchilla reducida delante | no | |
| Tipo de producto | Destornilladores |
| Número de artículo | 667712 0 | |
| EAN / GTIN | 4067263013617 | |
| Número del fabricante | 667712 0 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |