Extensión de la llave inglesa de 3/4″ 405 mm

Número de artículo: 6675870
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 6675870
EAN / GTIN 4010886667583
Número del fabricante 6675870
Número L L60160 3029
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Material: acero
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados