Cizalla para cables L.220mm Cabeza cromada Mangos plastificados con superficie rugosa

Número de artículo: 66305220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 66305220
EAN / GTIN 4018754186396
Número del fabricante 66305220
Número L L60010 3643
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para cables de cobre y aluminio
  • Corte fácil y limpio con una sola mano
  • La geometría especial del filo de corte evita las marcas de presión y los extremos empalmados
  • Junta de tornillo ajustable
  • con protección de pinza
  • No apto para alambre de acero y cables reforzados con acero

Característica:

  • Cable de 1 hilo Al/Cu (7) mm²: 16 mm²
  • moredr. Cable Al/Cu (8) mm²: 35 mm²
  • buen dr. Cable Al/Cu (9) mm²: 70 mm²
  • Encabezamiento: cromado
  • Mangos: Cubierta de plástico con superficie rugosa
  • Longitud mm (L): 220 mm
  • Peso: 290 g