Varilla intercambiable Torque para Torx®, perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 659995 TX6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX6
Longitud total 175 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Par de giro 0,6 Nm
⌀ de varilla 6,3 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 659995 TX6
EAN / GTIN 2050001930507
Número del fabricante 27006
Fabricante/responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descripción

Idóneo para:

Surtido de destornilladores dinamométricos n.º 659990.