Varilla intercambiable de 6 mm Pozidriv, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 659923 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 0
Longitud total 160 mm
Longitud útil 80 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 659923 0
EAN / GTIN 7610733220830
Número del fabricante 215.PZ 0

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Atornillador dinamométrico n.° 659906 (hasta la cat. 53) / 659908 (hasta la cat. 53) / 659911 tam. 80; 250; 500 (hasta la cat. 48) / 659912 tam. 200; 500 / 659918 / 659956 tam. 200; 500 (hasta la cat. 55) / 659957 tam. 200; 500 (hasta la cat. 55) / 659958 tam. 200; 500 y surtido de destornilladores de montaje n.° 625441 / 667532 (hasta la cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Nota:

Más varillas intercambiables en n.° 659921659924.