Varilla de 8 mm hexagonal, Hexágono: 4mm

Número de artículo: 659878 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 4 mm
Longitud total 140 mm
Longitud útil 124 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 659878 4
EAN / GTIN 7610733220540
Número del fabricante 225.D 4

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Destornilladores dinamométricos n.° 659906 / 659908 / 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), así como 659912 / 659957 y 659958 tam. 1600 (hasta cat. 55) y gamas de destornilladores con mango plegable n.° 667625 (hasta cat. 50) / 667645 (hasta cat. 55).

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659870659884.