Llave dinamométrica “Safe-Torque A 1” con accionamiento cuadrado de 1/4 pulgadas y escala, Par máximo: 12Nm

Número de artículo: 657770 12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 10
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Safe-Torque A 1
Par máximo 12 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 10 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie Safe-Torque
Longitud total L 244 mm
Anchura de la cabeza b 31,6 mm
Altura de la cabeza h 23,7 mm
Intervalo de par 2 Nm - 12 Nm
Intervalo de par 2 lbfft - 9 lbfft
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,1 Nm
Peso 553 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Display analógico
Señalización de disparo háptico; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Función slipper
QuickRelease/ función de cambio rápido no
Indicador de seguimiento no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 657770 12
EAN / GTIN 4013288223012
Número del fabricante 05075800001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

El mecanismo especial de disparo deslizante previene de manera fiable un apriete excesivo indeseado. Fácil ajuste y fijación del valor de par deseado con enclavamiento audible y palpable cuando se alcanzan los valores de la escala. Gracias al dentado fino con 72 dientes, es posible un ángulo de retorno bajo de 5°.
Con accionamiento cuadrado de 1/4 pulgadas.

Ventaja:

Función de bloqueo de par: la función de par se puede desactivar; por lo tanto, la herramienta también se puede utilizar como carraca estándar con pares de apriete altos y para aplicaciones de ángulo de giro definido.

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se dispara perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. El mecanismo de disparo deslizante asegura que los valores de par ajustados no se sobrepasen.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito