{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
| Anchura b | 33 mm | |
| Altura h | 24 mm | |
| Resistencia al esfuerzo continuado | 100 Nm | |
| Medida de referencia S | 17,5 mm | |
| Número de dientes | 60 | |
| Espiga de sujeción | 9×12 mm | |
| Carraca convertible | sí | |
| Carraca con expulsor | no | |
| Tipo de producto | Carraca |
| Número de artículo | 657600 1-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4018754034529 | |
| Número del fabricante | 58250010 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |