Carraca insertable reversible con expulsor QuickRelease, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 1-1/4pul

Número de artículo: 657590 1-1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo-Cuadrado de accionamiento (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Anchura b 22 mm
Altura h 14,5 mm
Serie 725QR
Resistencia al esfuerzo continuado 40 Nm
Medida de referencia S 17,5 mm
Número de dientes 22
Espiga de sujeción 9×12 mm
Carraca convertible
Carraca con expulsor
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 657590 1-1/4
EAN / GTIN 4018754139606
Número del fabricante 58253004
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica.
Carraca insertable, conmutable, con expulsor.
Con palanca de inversión de giro.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención a la distancia entre puntos de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamométrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección de la distancia entre puntos!
Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.