Broca de destornillador 5/16″ ranura 7 mm

Número de artículo: 6566900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 6566900
EAN / GTIN 4010886656693
Número del fabricante 6566900
Número L L60160 2765
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para el manejo manual así como para destornilladores eléctricos y neumáticos
Para las más altas exigencias
Construcción según DIN ISO 2351-1
Con accionamiento hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Acero especial al vanadio, bruñido.

Característica:

  • Ranura de salida: 7
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 41 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 7,0 mm
  • Espesor del filo: 1,2 mm
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no