uvex 3 Botas asfaltpro S3 65592 negro, azul Ancho 11 Talla 43

Número de artículo: 6559243
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 43
Anchura 11
Color negro / azul

Identificación y clasificación

Número de artículo 6559243
EAN / GTIN 4031101972060
Número del fabricante 6559243
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Diseñado para los desafíos extremos del trabajo de asfalto de alta temperatura. Equipado con una variedad de las últimas tecnologías uvex, el uvex 3 Asphalt Pro protege de manera fiable contra las influencias externas. Lo más destacado es su construcción única hecha de materiales especiales aislantes y resistentes al calor. El eje de cuero de alta calidad con tecnología uvex Waterstop, así como una suela de acero para proteger contra la perforación, le dan a la zapatilla su clasificación S3. Su ajuste ergonómico, su bajo peso y sus excelentes características climáticas lo convierten en el compañero perfecto para la construcción de carreteras.

Característica:

  • Antideslizante: SRA
  • Clase de protección: S3
  • Ancho: 11