{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Par máximo | 200 Nm | |
| Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
| Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
| Precisión de medición ángulo de giro | ± 2 % | |
| Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Longitud total L | 575 mm | |
| Intervalo de par | 20 Nm - 200 Nm | |
| Resolución | 0,1 Nm | |
| Peso | 1.170 g | |
| Distancia entre puntos ajustada en la llave dinamométrica [l2] | 34 mm | |
| Alojamiento para herramienta insertable | 14×18 mm | |
| Display | digital | |
| Señalización de disparo | óptica; acústica; háptico | |
| Principio de disparo | Motor de vibración | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081557 LR6 | |
| Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Técnica de medición | electrónica | |
| Datos protocolables | sí | |
| Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
| Respuesta | indicadora | |
| Lectura conmutable | Nm; lbfin; lbfft | |
| Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 559,5 mm | |
| Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 598 mm | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica |
| Número de artículo | 655250 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197607959 | |
| Número del fabricante | 655250 200 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |