Captador de valores de medición, Par máximo: 20Nm

Número de artículo: 654255 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 296,01 € /piezas
  • 1.511,64 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 20 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha y a la izquierda
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 0,4 Nm - 20 Nm
Peso 1,7 kg
Asiento cuadrado 1/4 pul
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 654255 20
EAN / GTIN 4018754224418
Número del fabricante 96521026
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Precisión elevada gracias al procesamiento y digitalización de valores de medición directamente en el captador de valores de medición. Insensible a las fuerzas transversales por una construcción extremadamente plana.

Idóneo para:

Aparato de comprobación n.º 654250.

Nota:

Aparatos de comprobación y captador de valores de medición con campos de medición más amplios a petición.