Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 651010 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 17 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 651010 10
EAN / GTIN 4991644353033
Número del fabricante 14410M 10MM
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Ventaja:

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los insertos se agarroten con los tornillos.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descargas y documentos

Productos adecuados