• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 1.1/2pul

Número de artículo: 651002 1.1/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1.1/2 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 38 mm
Longitud 50 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 651002 1.1/2
EAN / GTIN 4062406313524
Número del fabricante 651002 1.1/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.