uvex 2 Zapatos S3 negro/naranja Ancho 12 Talla 46

Número de artículo: 6502346
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 46
Color negro / naranja
Material suela uvex 1
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6502346
EAN / GTIN 4031101610931
Número del fabricante 6502346
Número L L01660 107701
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Superior en todas las disciplinas. La innovadora serie de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P no teme a los retos.: Una amortiguación óptima, un ajuste ergonómico, un peso reducido y las mejores propiedades climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de seguridad.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro / naranja
  • Nivel de protección: S3
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 46
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Cuero
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra