Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Mango de conexión con espiga, Tipo: 1

Número de artículo: 650000 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 7428
Longitud total 50 mm
Perfil de accionamiento Acoplamiento de 6 caras
Salida cuadrada 1/4 pul
Accionamiento del lado de la máquina A 5,5
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vástago de unión

Identificación y clasificación

Número de artículo 650000 1
Número del fabricante 650000 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con espiga elástica.

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.