LLAVE PORTAPUNTAS 1/4-5/16 CON TRINQUETE

Número de artículo: 65.PE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 65.PE
EAN / GTIN 3148517578210
Número del fabricante 65.PE
Número L L60130 5466
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Se puede utilizar para insertar elementos de fijación de aviación de 1/4″ y 5/16″
  • Ángulo de giro: 5°
  • Palanca de inversión con indicación del sentido de giro
  • Cabezas de llave biseladas en 15°
  • La broca se sujeta con un clip
  • Cabeza moleteada para una aplicación rápida
  • Longitud: 150 mm
  • Cromado satinado

Característica:

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 107
  • [kg]: 0,075

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra