LLAVE 12C - TRINQUETE15G 14X15MM

Número de artículo: 65.14X15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 65.14X15
EAN / GTIN 3148517721074
Número del fabricante 65.14X15
Número L L60130 6401
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo de carraca compacto conmutable por un lado con palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 14x15
  • B [mm]: 26,9
  • B1 [mm]: 29,8
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • L [mm]: 190
  • [g]: 130