Cabeza de llave de boca ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 21 ∙ 60.5 mm

Número de artículo: 6450D-21
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
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Medida de referencia S 25 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 6450D-21
EAN / GTIN 4000896028528
Número del fabricante 6450D-21
Número L L60140 2561
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 21 mm
  • Dimensiones / longitud: 60.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 25 mm
  • Grosor de la cabeza a: 11 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 21.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 45 mm