{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de llave | 10 mm | |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| ⌀ lado de salida | 21 mm | |
| Longitud | 59 mm | |
| Perfil de salida | Ranura | |
| Superficie | con aislamiento de plástico | |
| con perfil AS-Drive | no | |
| Tipo de producto | Vaso |
| Número de artículo | 643807 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263120742 | |
| Número del fabricante | 643807 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |