Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 643313 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
726 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 7422
⌀ lado carraca 22 mm
Longitud 120 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
con cabeza esférica no
con anillo soporte no
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 643313 5
EAN / GTIN 4069515007603
Número del fabricante 643313 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.