Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial, Ancho de llave: 3/8pul

Número de artículo: 642222 3/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
593 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 3/8 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 15,4 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 642222 3/8
EAN / GTIN 4062406311513
Número del fabricante 642222 3/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.